ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer Kunststof gevoerd Flens PN6/10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen.
  • Zwaar corrosieve media.
  • Afhankelijk van membraan en voeringmateriaal.
  • Petrochemische en chemische procesindustrie.

Bijzonderheden
  • Saunders serie A (brug type).
  • Kunststof gevoerd.Grote keuze in membraanmaterialen.Andere voeringmaterialen beschikbaar.
  • Optioneel leverbaar in korte bouwlengte volgens EN 558, Serie 7 en class 125 of 150 flensboring.
  • Optioneel met pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
  • Eenvoudig in onderhoud.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel.
Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Materiaal huisvoering
Materiaal membraan: PTFE/EPDM
Materiaalcode membraan: PE
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN20 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11234111
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN25 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11260701
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN32 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13035161
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN40 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11234112
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN50 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11247469
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN65 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12098981
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN80 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11465534
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN100 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 12098982
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN6 Flens DN150 Druktrap flens: PN10 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/ETFE PE PTFE/EPDM PN6 Flens DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12098983
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/PFA PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN15 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/PFA PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11399060
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Materiaal huisvoering
Materiaal membraan: PTFE/EPDM
Materiaalcode membraan: PE
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende