ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer Ongevoerd Flens PN6/10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Gassen.
  • Vloeistoffen.
  • Vaste stoffen.
  • Algemene procesindustrie.


Bijzonderheden


  • Saunders serie KB (rechte doorlaat type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Bouwlengte volgens EN 558 serie 1.
  • Optioneel leverbaar in korte bouwlengte volgens EN 558, Serie 7 en class 125 of 150 flensboring.
  • Optioneel pneumatische aandrijving.
  • Uitstekende regelkarakteristiek.
  • Goed automatiseerbaar.
  • Eenvoudig in onderhoud.
  • Geen dode ruimtes en bewegende delen in de mediumstroom.
  • Bediening door middel van stijgend handwiel met stand indicatie.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Staalindustrie

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: KB (rechte doorlaat)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan: NR
Materiaalcode membraan: AA
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN25 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11114094
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN40 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11114096
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN50 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11114097
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN65 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11027934
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN80 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11114098
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN100 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11114099
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN6 Flens DN125 Druktrap flens: PN10 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN6 Flens DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11185839
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN6 Flens DN150 Druktrap flens: PN10 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071 Gietijzer/Ongevoerd AA NR PN6 Flens DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11185761
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: KB (rechte doorlaat)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan: NR
Materiaalcode membraan: AA
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)