ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Flens
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Materiaal membraan
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478683
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478684
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 32mm DN25 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478685
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 40mm DN32 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478686
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 50mm DN40 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12478687
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 63mm DN50 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 12478688
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 75mm DN65 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 12478689
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 90mm DN80 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 12478690
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 110mm DN100 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 12478691
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U PTFE PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U PTFE PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478692
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Flens
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Materiaal membraan
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende