ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer Ongevoerd Flens PN6/10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen
  • Algemene procesindustrie,
  • Utiliteit systemen (HVAC).


Bijzonderheden


  • Saunders serie A (brug type).
  • Grote keuze in membraanmaterialen.
  • Optioneel leverbaar in korte bouwlengte volgens EN 558, Serie 7, en class 125 of 150 flensboring.
  • Tot DN200 bediening door middel van stijgend handwiel met standindicatie.
  • Vanaf DN200 bediening door middel van niet stijgend handwiel zonder standindicatie.
  • Optioneel leverbaar met in-en uitwendige Halar of Rilsan coating.
  • Leverbaar met een pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
  • Geen dode ruimtes.
  • Geen bewegende delen in mediumstroom.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Filters wissen (33 van 33 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Flens DN15 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 10052048
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Flens DN20 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 10052049
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Flens DN25 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10052050
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Flens DN32 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 10052051
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN40 Druktrap flens: PN16 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN40 Druktrap flens: PN16 ERIKS Artikelnr: 10052052
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Flens DN50 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 10052053
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN65 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 10052054
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN80 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 10052055
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN100 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 10052056
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN125 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3026 Gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN10 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11185974
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal huisvoering: Ongevoerd
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Filters wissen (33 van 33 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende