ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer Rubber gevoerd Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Nodulair gietijzeren membraanafsluiter, lange bouwlengte, met rubberen voering en flensaansluiting, druktrap PN10 of PN16

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Chemische procesindustrie.
  • Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Materiaal huisvoering
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (65 van 65 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Flens DN20 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 14156395
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Flens DN25 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 14156396
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Flens DN40 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 14156397
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Flens DN50 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 14156398
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Flens DN65 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 14156399
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Flens DN80 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 14156400
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Flens DN100 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 14156401
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flens DN20 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 14156402
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flens DN25 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 14156403
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flens DN40 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 14156404
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Materiaal huisvoering
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (65 van 65 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende