ProductPage

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer Rubber gevoerd Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Zwaar abrasieve media.
  • Granulaten.
  • Bulkgoederen.
  • Petrochemische procesindustrie.
  • Chemische procesindustrie.


Bijzonderheden


  • Saunders type KB (recht doorlaat type).
  • Optioneel andere membraanmaterialen.
  • Andere voeringmaterialen beschikbaar.
  • Ook leverbaar in korte bouwlengte volgens EN 558, Serie 7 en class 125 of 150 flensboring.
  • Optioneel pneumatische aandrijving.
  • Eenvoudig in onderhoud.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Staalindustrie

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: KB (rechte doorlaat)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal huisvoering
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN25 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11589286
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN32 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11589287
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN40 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11589288
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN50 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11259682
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN65 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11589289
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN80 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11319737
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN100 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11412036
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/NR AA NR PN10 Flens DN25 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/NR AA NR PN10 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 10052254
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/NR AA NR PN10 Flens DN32 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/NR AA NR PN10 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11080163
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/NR AA NR PN10 Flens DN40 SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: KB Type: 3071RL Gietijzer/NR AA NR PN10 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 10052255
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: KB (rechte doorlaat)
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal huisvoering
Materiaal membraan
Materiaalcode membraan
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende