ProductPage

ECON® Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS) Recht T-bar Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Stoom en overige gassen.
  • Procesvloeistoffen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN400
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 3mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 3mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11810633
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 4mm PN400 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 4mm PN400 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11810635
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 6mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 6mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11810632
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11810634
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Naaldafsluiter Type: 226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11810631
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN400
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)