ProductPage

ECON® Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS) Recht T-bar Binnendraad (NPT)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Stoom en overige gassen.
  • Procesvloeistoffen.

Opties
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN400
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 3mm PN400 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ECON® Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 3mm PN400 Binnendraad (NPT) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11812064
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 4mm PN400 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ECON® Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 4mm PN400 Binnendraad (NPT) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11812065
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 6mm PN400 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ECON® Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 6mm PN400 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11812063
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12035756
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Recht T-bar Klepdoorlaat: 8mm PN400 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12035755
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN400
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)