ProductPage

ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing Recht Handwiel Binnendraad (BSPP)

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassingsgebied


  • Gassen en procesvloeistoffen.


Bijzonderheden:

  • Geschikt voor het nauwkeurig regelen van gassen en vloeistoffen
  • Niet geschikt voor stoom.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Tabellen
Voorraadartikel
Norm
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting
Druktrap artikel: PN100
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 6mm Binnendraad (NPT) PN100 1/2" (15) ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 6mm Binnendraad (NPT) PN100 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12035735
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 4mm Binnendraad (BSPP) PN100 1/4" (8) ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 4mm Binnendraad (BSPP) PN100 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11811610
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 4mm Binnendraad (BSPP) PN100 3/8" (10) ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 4mm Binnendraad (BSPP) PN100 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11811609
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 6mm Binnendraad (BSPP) PN100 1/2" (15) ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 6mm Binnendraad (BSPP) PN100 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811608
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 8mm Binnendraad (BSPP) PN100 3/4" (20) ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 8mm Binnendraad (BSPP) PN100 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11811607
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 8mm Binnendraad (BSPP) PN100 1" (25) ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing/PTFE Recht Handwiel Klepdoorlaat: 8mm Binnendraad (BSPP) PN100 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811611
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting
Druktrap artikel: PN100
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)