ProductPage

ECON® Naaldafsluiter Type: 719 Messing Haaks Handwiel Binnendraad (BSPP)

Toepassingsgebied


  • Gassen en procesvloeistoffen.


Bijzonderheden:

  • Geschikt voor het nauwkeurig regelen van gassen en vloeistoffen.
  • Niet geschikt voor stoom.



Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN100
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Naaldafsluiter Type: 719 Messing/PTFE Haaks Handwiel Klepdoorlaat: 4mm Binnendraad (BSPP) PN100 1/4" (8) ECON® Naaldafsluiter Type: 719 Messing/PTFE Haaks Handwiel Klepdoorlaat: 4mm Binnendraad (BSPP) PN100 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 13221976
 
Log in om prijzen te zien
Naaldafsluiter Type: 719 Messing/PTFE Haaks Handwiel Klepdoorlaat: 6mm Binnendraad (BSPP) PN100 1/2" (15) ECON® Naaldafsluiter Type: 719 Messing/PTFE Haaks Handwiel Klepdoorlaat: 6mm Binnendraad (BSPP) PN100 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13417613
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN100
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)