ProductPage

CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer Handwiel Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Dit product zal worden uitgefaseerd en vervangen door Type: 5402
Industriële standaard plaatafsluiter, uni-directioneel met uitwisselbare rubberen dichting, geschikt voor lichte en middelzware toepassingen met licht verontreinigde vloeistoffen en gassen en voor (pneumatisch) transport van poeders en granulaten.

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239161
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239162
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239183
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239184
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239185
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN8 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN8 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239186
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN7 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN7 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239187
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN5 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN5 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239188
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN5 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN5 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239189
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN4 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer/EPDM Handwiel PN4 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11239199
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende