ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS) Handwiel Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Pulp en vervuilde media.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813569
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813572
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813574
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13426874
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813577
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813579
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813581
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 11813583
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399421
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN400 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EX Type: 5412 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN400 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399422
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende