ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS) Handwiel Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vervuilde media en afvalwater.
  • Visserij.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Soort afdichting: Bi-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13426879
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13426877
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5414 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13426878
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Soort afdichting: Bi-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)