ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer Handwiel Wafer type

Toepassingsgebied

  • Specifieke afsluiter voor gebruik onder een silo.
Bijzonderheden

  • Standaard met EPDM afdichting, tevens mogelijk uit te voeren met: NBR, FKM, PTFE en wit siliconen.
  • Leverbaar met handbediening, pneumatisch, elektrischof hydraulisch bediend.
  • Verkrijgbaar in roestvaststalen uitvoering.
  • Dubbelzijdig gepolijste plaat.
  • Geen dode ruimtes en gunstige doorstroom vorm.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12995052
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN500 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN500 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13426830
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399470
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399472
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399473
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399474
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399469
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399475
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN400 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Handwiel PN6 Wafer type DN400 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399476
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)