ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer Pneumatisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht


Bijzonderheden

  • Bediend met handwiel, pneumaat, elektrische aandrijving of hydraulische aandrijving.
  • Dubbelzijdig gepolijste plaat.

Toepassing

  • Afvalwater.
  • Algemene industriële toepassingen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Bi-directioneel
Afdichting
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13539287
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399500
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13539288
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399501
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13539289
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399502
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13539290
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399503
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13539291
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Serie: EB Type: 5404 Nodulair gietijzer/NBR Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399504
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Bi-directioneel
Afdichting
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende