ProductPage

ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer Pneumatisch bediend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Afsluiter specifiek voor gebruik onder een silo.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399464
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399465
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12250871
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13426829
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399466
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN10 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12527966
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13426831
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN350 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399467
 
Log in om prijzen te zien
Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN400 Druktrap flens: PN10 ORBINOX Plaatafsluiter Model silo Serie: XC Type: 5408 Gietijzer/EPDM Pneumatisch bediend PN6 Wafer type DN400 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 14399468
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel
Bediening: Pneumatisch dubbelwerkend
Soort afdichting: Uni-directioneel
Afdichting: EPDM
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)