ProductPage

ARI Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer flens

Gietijzeren Rayon CV klepafsluiter, korte bouwlengte met zachte dichting en flensaansluiting, drukklasse PN6

Toepassing

  • Installatietechniek en industrie.
  • Utiliteit installaties.
  • Verwarming, koeling en airconditioning systemen (HVAC).
  • Gesloten of circulatie systemen.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN32 ARI Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN32 ERIKS Artikelnr: 11812851
 
Log in om prijzen te zien
Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN40 ARI Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN40 ERIKS Artikelnr: 11812852
 
Log in om prijzen te zien
Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN50 ARI Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN50 ERIKS Artikelnr: 11812853
 
Log in om prijzen te zien
Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN65 ARI Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN65 ERIKS Artikelnr: 11812854
 
Log in om prijzen te zien
Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN80 ARI Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN80 ERIKS Artikelnr: 11812855
 
Log in om prijzen te zien
Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN100 ARI Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN100 ERIKS Artikelnr: 11812856
 
Log in om prijzen te zien
Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN125 ARI Rayon CV afsluiter fig. 2433 gietijzer/EPDM PN6 DN125 ERIKS Artikelnr: 11812857
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)