ProductPage

ECON® Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Messing activeringscilinder voor de bediening van de SOS afsluiters

Toepassing

  • Activeert de sluitingsactie van de SOS afsluiter naar aanleiding van een mechanisch, hydraulisch of pneumatisch signaal.

Technische informatie
Voorraadartikel
Uitvoering: Cilinder
Materiaal: Messing
Geschikt voor doorlaat
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
excl. btw
Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Hydraulisch DN15-DN200 ECON® Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Hydraulisch DN15-DN200 ERIKS Artikelnr: 13463293
 
Log in om prijzen te zien
Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Mechanisch DN15-DN200 ECON® Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Mechanisch DN15-DN200 ERIKS Artikelnr: 13457259
 
Log in om prijzen te zien
Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Pneumatisch DN15-DN80, hydraulisch DN15-DN200 ECON® Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Pneumatisch DN15-DN80, hydraulisch DN15-DN200 ERIKS Artikelnr: 12707716
 
Log in om prijzen te zien
Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Pneumatisch DN100-DN200 ECON® Cilinder voor SOS afsluiter Type: 100X Messing Pneumatisch DN100-DN200 ERIKS Artikelnr: 13463271
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Cilinder
Materiaal: Messing
Geschikt voor doorlaat
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)

Gerelateerd

ERIKS Artikelnr: 13276282

Complete afdichtingsset voor de cilinder voor SOS afsluiter, pneumatisch DN15-DN80 en hydraulisch DN15-DN200.