ProductPage

ECON® SOS bediening Type: 1215 Geschikt voor type: Haakse stormklep

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default 2D technical drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Hydraulische/pneumatische SOS bediening type: 1215 voor haakse stormklep

Toepassing

  • Voor montage op haakse stormkleppen type: 1205 of type: 1207.
  • Maakt het mogelijk om de stormklep snel te sluiten (in geval van nood) door een hydraulisch of pneumatisch signaal.
  • Het getoonde model is voor stormkleppen die sinds eind 2020 / begin 2021 zijn geleverd. Voor onderdelen van storm kleppen geleverd voor deze periode: contacteer s.v.p. ERIKS.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: SOS bediening pneumatisch/hydraulisch
Materiaal: Staalplaat ST 37
Geschikt voor type: Haakse stormklep
Geschikt voor doorlaat
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
SOS bediening Type: 1215 Geschikt voor type: Haakse stormklep DN50- DN65 ECON® SOS bediening Type: 1215 Geschikt voor type: Haakse stormklep DN50- DN65 ERIKS Artikelnr: 14075774
 
Log in om prijzen te zien
SOS bediening Type: 1215 Geschikt voor type: Haakse stormklep DN80- DN100 ECON® SOS bediening Type: 1215 Geschikt voor type: Haakse stormklep DN80- DN100 ERIKS Artikelnr: 14082112
 
Log in om prijzen te zien
SOS bediening Type: 1215 Geschikt voor type: Haakse stormklep DN125- DN150 ECON® SOS bediening Type: 1215 Geschikt voor type: Haakse stormklep DN125- DN150 ERIKS Artikelnr: 14190706
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: SOS bediening pneumatisch/hydraulisch
Materiaal: Staalplaat ST 37
Geschikt voor type: Haakse stormklep
Geschikt voor doorlaat
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)