ProductPage

ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Lichte industriële of HVAC toepassingen.
  • Water en andere neutrale vloeistoffen.

Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11815473
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11815471
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11815472
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11815469
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11815477
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11815475
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11815470
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11815474
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 3" (80) ECON® Schuifafsluiter Type: 290A Brons/Messing PN16 Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11815476
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)