ProductPage

Schuifafsluiter Type: 831 Brons Binnendraad (BSPP) PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Water, Olie.
Bijzonderheden

  • Met hefboombediening.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Hefboom
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12226242
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12226237
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12226235
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12712582
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12572858
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50) Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12473795
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 3" (80) Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 12567896
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Hefboom
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)