ProductPage

ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer Flens PN10


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • (Zee)water,brandstof, olie, irrigatie- en brandblussystemen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van dubbele spoed.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN50 ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810912
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN65 ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810913
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN80 ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810914
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN100 ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810915
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN125 ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11810916
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN150 ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 12035585
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN200 ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 11810917
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN250 ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN250 ERIKS Artikelnr: 11810918
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN300 ECON® Schuifafsluiter Type: 319 Gietijzer/Brons PN10 Flens DN300 ERIKS Artikelnr: 11810919
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)