ProductPage

VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer DVGW (gas) Stomplas PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Nodulair gietijzeren schuifafsluiter, met zachte dichting, in- en uitwendig voorzien van epoxy coating, PN16.

Toepassing

  • Bestemd voor (aard-)gas toepassingen.
  • Geschikt voor boven- en ondergrondse montage.

Aanbevolen in: Hernieuwbare en nieuwe energiebronnen

Technische informatie
Opties
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN50 63mm VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN50 63mm ERIKS Artikelnr: 13450100
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN80 90mm VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN80 90mm ERIKS Artikelnr: 13450101
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN100 110mm VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN100 110mm ERIKS Artikelnr: 13450102
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN100 125mm VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN100 125mm ERIKS Artikelnr: 13450103
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN125 140mm VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN125 140mm ERIKS Artikelnr: 13450104
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN150 160mm VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN150 160mm ERIKS Artikelnr: 13450105
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN150 180mm VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN150 180mm ERIKS Artikelnr: 13450106
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN10 Stomplas DN200 225mm VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN10 Stomplas DN200 225mm ERIKS Artikelnr: 13450107
 
Log in om prijzen te zien
Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN200 225mm VAG Schuifafsluiter Serie: BETA® 300 Type: 21118 Nodulair gietijzer/NBR DVGW (gas) PN16 Stomplas DN200 225mm ERIKS Artikelnr: 13450108
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)