ProductPage

AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Pneumatisch bediend Flens

Toepassingsgebied

  • Abrassieve media.
  • Corrosieve stoffen.
  • Slurries.
  • Poeders.
  • Granulaten.
  • Voedingsmiddelen.
  • Vacuüm transportsystemen.
  • Algemene industrie.
  • Machinebouw.
Bijzonderheden
  • Uitgebreide keuze in slang (manchet) materialen.
  • Uitwisselbaar rubber manchet.
Opties
  • ASME Class 150 flenzen.
  • Magneetventiel.
  • Snelontluchter.
  • Eindschakelaar.
  • Explosieveilige uitvoering.

Toepassing

Aanbevolen in: Afvalverwerking, Machinebouw, Pulp en papier, Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Aluminium
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Materiaal code slang/manchet: NR-X
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN40 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN40 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 10051530
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 10051531
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN65 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 10051532
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN80 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 10051533
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN100 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN100 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 10051534
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN125 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN125 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 10051535
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN150 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN150 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 10051536
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN4 Flens DN200 Druktrap flens: PN10 AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN4 Flens DN200 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 10051537
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Aluminium
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Materiaal code slang/manchet: NR-X
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)