ProductPage

AKO Slangafsluiter Serie: VMC-T Type: 210T Pneumatisch bediend Tri-clamp DIN 32676

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen slangafsluiter, voorzien van roestvaststalen Tri-clamp aansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.

Toepassing

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Tri-clamp
Materiaal code slang/manchet: NBR-LW
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slangafsluiter Serie: VMC-T Type: 210T Roestvaststaal (RVS) NBR-LW Pneumatisch bediend Tri-clamp DIN 32676 DN25 AKO Slangafsluiter Serie: VMC-T Type: 210T Roestvaststaal (RVS) NBR-LW Pneumatisch bediend Tri-clamp DIN 32676 DN25 ERIKS Artikelnr: 12360341
 
Log in om prijzen te zien
Slangafsluiter Serie: VMC-T Type: 210T Roestvaststaal (RVS) NBR-LW Pneumatisch bediend Tri-clamp DIN 32676 DN50 AKO Slangafsluiter Serie: VMC-T Type: 210T Roestvaststaal (RVS) NBR-LW Pneumatisch bediend Tri-clamp DIN 32676 DN50 ERIKS Artikelnr: 12377368
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Tri-clamp
Materiaal code slang/manchet: NBR-LW
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)