ProductPage

Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Nodulair gietijzeren balkeerklep met drijvende of zinkende bal en flensaansluiting, druklasse PN10 of 16.

Toepassing

  • Waterzuiveringsinstallaties, rioolwaterzuiverings-installaties, waterwerken, pompstations enz.
  • Vervuilde vloeistoffen.
  • Met drijvende bal als ontluchter toepasbaar.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm
Afdichting: NBR
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN40 Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13175085
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN40 Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 12160584
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN50 Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13310604
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN50 Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12160585
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN65 Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13374482
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN65 Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 12160586
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN80 Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13359117
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN80 Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 12160587
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN100 Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13307929
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN100 Balkeerklep Type: 2630 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 12160588
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm
Afdichting: NBR
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende