ProductPage

Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Nodulair gietijzeren balkeerklep met drijvende of zinkende bal en draadaansluiting, druklasse PN16.

Toepassing

  • Waterzuiveringsinstallaties, rioolwaterzuiverings-installaties, waterwerken, pompstations enz.
  • Vervuilde vloeistoffen.
  • Met drijvende bal als ontluchter toepasbaar.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm
Afdichting: NBR
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13371566
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11812990
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13310606
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11812991
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13212352
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11812988
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11812989
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11812987
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3" (80) Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11812992
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm
Afdichting: NBR
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)