ProductPage

Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) PN16

Roestvaststalen balkeerklep met drijvende of zinkende bal en draadaansluiting, druklasse PN16.

Toepassing

  • Waterzuiveringsinstallaties, rioolwaterzuiverings-installaties, waterwerken, pompstations enz.
  • Vervuilde vloeistoffen.
  • Met drijvende bal als ontluchter toepasbaar.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm
Afdichting: NBR
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14480347
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 14480343
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14480348
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 14480344
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14480349
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 14480345
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Drijvende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14480350
 
Log in om prijzen te zien
Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) Balkeerklep Type: 2646 Roestvaststaal (RVS)/NBR Zinkende bal Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 14480346
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm
Afdichting: NBR
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)