ProductPage

Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer Wafer type PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
  • Water, gassen, olie.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Laag gewicht.
  • In- en uitwendig epoxy gecoat.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1020
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN40 Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 12702049
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN50 Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 12702050
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN65 Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 12702051
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN80 Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 12702052
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN100 Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 12702063
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN125 Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 12702066
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN150 Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 12638175
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN200 Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN200 ERIKS Artikelnr: 11812792
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN250 Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN250 ERIKS Artikelnr: 13613916
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN300 Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer/NBR Gedeelde klep Met veer PN16 Wafer type DN300 ERIKS Artikelnr: 13383427
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1020
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Gedeelde klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende