ProductPage

RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons Wafer type PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Goede weerstand tegen de corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Laag gewicht.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: CC483K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN6/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN15 Druktrap flens: PN6/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN15 Druktrap flens: PN6/16 ERIKS Artikelnr: 11812959
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN20 Druktrap flens: PN6/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN20 Druktrap flens: PN6/16 ERIKS Artikelnr: 11812960
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN25 Druktrap flens: PN6/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN25 Druktrap flens: PN6/16 ERIKS Artikelnr: 11812961
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN32 Druktrap flens: PN6/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN32 Druktrap flens: PN6/16 ERIKS Artikelnr: 11812962
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN40 Druktrap flens: PN6/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN40 Druktrap flens: PN6/16 ERIKS Artikelnr: 11812963
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN6/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN6/16 ERIKS Artikelnr: 11812964
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN6/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN6/16 ERIKS Artikelnr: 11812965
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN6/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN6/16 ERIKS Artikelnr: 11812966
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN6/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN6/16 ERIKS Artikelnr: 11812967
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: CC483K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN6/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)

Gerelateerd

Bronzen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN16.