ProductPage

Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons Wafer type met O-ringen PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • zeewater, zoetwater en afvalwater

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: CC480K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type met O-ringen
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN40 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN40 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 11810391
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN50 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN50 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 11810392
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN65 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN65 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 11810393
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN80 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN80 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 11810394
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN100 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN100 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 11810395
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN125 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN125 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 11810396
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN150 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN150 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 11810397
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN200 Druktrap flens: PN10/16 Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN16 Wafer type met O-ringen DN200 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 11810398
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN10 Wafer type met O-ringen DN250 Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN10 Wafer type met O-ringen DN250 ERIKS Artikelnr: 11810399
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN10 Wafer type met O-ringen DN300 Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN10 Wafer type met O-ringen DN300 ERIKS Artikelnr: 11810400
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse: CC480K
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type met O-ringen
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)