ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd Wafer type PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

TFM tussenbouw terugslagklep met roestvaststalen omhulsel, schotelklep en veer, drukklasse PN10.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Chemische industrie.
  • Levensmiddelenindustrie
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal, TFM gevoerd
Kwaliteitsklasse: 1.4301 met TFM geleidende voering (zwart)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: TFM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN20 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN20 ERIKS Artikelnr: 14046559
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN25 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN25 ERIKS Artikelnr: 13494020
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN32 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN32 ERIKS Artikelnr: 14046560
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14046561
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN50 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14046562
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN65 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14046563
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN80 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 14046564
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal, TFM gevoerd
Kwaliteitsklasse: 1.4301 met TFM geleidende voering (zwart)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: TFM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)