ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd Wafer type PN10

TFM tussenbouw terugslagklep met roestvaststalen omhulsel, schotelklep en veer, drukklasse PN10.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Chemische industrie.
  • Levensmiddelenindustrie
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal, TFM gevoerd
Kwaliteitsklasse: 1.4301 met TFM geleidende voering (zwart)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: TFM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN20 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN20 ERIKS Artikelnr: 14046559
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN25 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN25 ERIKS Artikelnr: 13494020
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN32 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN32 ERIKS Artikelnr: 14046560
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN40 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 14046561
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN50 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 14046562
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN65 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 14046563
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN80 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 14046564
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal, TFM gevoerd
Kwaliteitsklasse: 1.4301 met TFM geleidende voering (zwart)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: TFM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)