ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP Wafer type PN6

Polypropyleen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN6.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: PP
Kwaliteitsklasse: Polypropyleen
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN6
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (26 van 26 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Scharnierende klep PN6 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Scharnierende klep PN6 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050505
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierende klep PN6 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierende klep PN6 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046745
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Scharnierende klep PN6 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Scharnierende klep PN6 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046735
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Scharnierende klep PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Scharnierende klep PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050506
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierende klep PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierende klep PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046746
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Scharnierende klep PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Scharnierende klep PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046736
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Scharnierende klep PN6 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Scharnierende klep PN6 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050507
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Scharnierende klep PN6 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Scharnierende klep PN6 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046737
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Scharnierende klep PN6 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Scharnierende klep PN6 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050508
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierende klep PN6 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierende klep PN6 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 14046747
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: PP
Kwaliteitsklasse: Polypropyleen
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN6
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (26 van 26 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende