ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP Wafer type PN6

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Polypropyleen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep en veer, drukklasse PN6.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: PP
Kwaliteitsklasse: Polypropyleen
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN6
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050541
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050542
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050543
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050544
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050545
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050546
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050547
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: PP
Kwaliteitsklasse: Polypropyleen
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN6
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)