ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep en veer, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/EPDM Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/EPDM Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 13492849
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 10050550
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 13641983
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN65- 2.1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN65- 2.1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 10050551
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN80- 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN80- 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 10050552
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN80- 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN80- 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 13641985
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN100- 4" Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN100- 4" Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050553
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN125- 5" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN125- 5" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 10050554
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/EPDM Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN150- 6" Druktrap flens: PN10/16 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/EPDM Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN150- 6" Druktrap flens: PN10/16 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 12554246
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN150- 6" Druktrap flens: PN10/16 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN150- 6" Druktrap flens: PN10/16 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 10050555
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende