ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal Wafer type PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Stalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep en veer, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 11587235
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN65- 2.1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN65- 2.1/2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 11587236
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN80- 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN80- 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300 ERIKS Artikelnr: 11326637
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN100- 4" Druktrap flens: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN100- 4" Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 10050562
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN125- 5" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN125- 5" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 11139031
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN150- 6" Druktrap flens: PN10/16 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN150- 6" Druktrap flens: PN10/16 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 10050564
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN200- 8" Druktrap flens: PN10/16 en Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN200- 8" Druktrap flens: PN10/16 en Class 150 ERIKS Artikelnr: 10050565
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)