ProductPage

ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN40

Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Mede door het speciaal vormgegeven klepblad is deze terugslagklep reeds helemaal open bij een doorstroomsnelheid van slechts 0,6m/sec.
  • Laag drukverlies.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens: PN6/40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Tilting disc
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN6/40 ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11812780
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN6/40 ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 12035801
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN6/40 ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11812781
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN6/40 ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11812782
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN6/40 ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11812783
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN6/40 ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11812784
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN6/40 ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11812785
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN6/40 ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 12160491
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN6/40 ORBINOX Inklem terugslagklep Type: 2208 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Tilting disc PN40 Wafer type DN300 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 12160492
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens: PN6/40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Tilting disc
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)