ProductPage

RITAG Inklem terugslagklep Type: 2623 Gietijzer Wafer type PN16

Toepassingsgebied

  • Goede weerstand tegen de corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Laag gewicht.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Type: 2623 Gietijzer/Brons Schotel Met veer PN16 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2623 Gietijzer/Brons Schotel Met veer PN16 Wafer type DN125 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 13383439
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2623 Gietijzer/Brons Schotel Met veer PN16 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2623 Gietijzer/Brons Schotel Met veer PN16 Wafer type DN150 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 13383440
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2623 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10/16 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2623 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type DN200 Druktrap flens: PN10/16 ERIKS Artikelnr: 13027585
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN10/16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)

Gerelateerd

Bronzen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.