ProductPage

RITAG Inklem terugslagklep Type: 68 Staal Wafer type met O-ringen PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
  • Koud- en warmwater, lucht en andere neutrale media.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Laag gewicht.
  • Laag drukverlies.
  • Ook verkrijgbaar met veer.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type met O-ringen
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens: PN10/40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN100 Druktrap flens: PN10/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN100 Druktrap flens: PN10/40 ERIKS Artikelnr: 11810379
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN125 Druktrap flens: PN10/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN125 Druktrap flens: PN10/40 ERIKS Artikelnr: 11810381
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN150 Druktrap flens: PN10/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN150 Druktrap flens: PN10/40 ERIKS Artikelnr: 11810383
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN200 Druktrap flens: PN10/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN200 Druktrap flens: PN10/40 ERIKS Artikelnr: 11810385
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN250 Druktrap flens: PN10/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN250 Druktrap flens: PN10/40 ERIKS Artikelnr: 11810387
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN300 Druktrap flens: PN10/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN300 Druktrap flens: PN10/40 ERIKS Artikelnr: 11810389
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN50 Druktrap flens: PN10/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN50 Druktrap flens: PN10/40 ERIKS Artikelnr: 11810373
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN65 Druktrap flens: PN10/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN65 Druktrap flens: PN10/40 ERIKS Artikelnr: 11810375
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN80 Druktrap flens: PN10/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 68 Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN80 Druktrap flens: PN10/40 ERIKS Artikelnr: 11810377
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type met O-ringen
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens: PN10/40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: NBR
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)

Gerelateerd

Stalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep en O-ringen, drukklasse PN40.