ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassing.
Bijzonderheden

  • Voor horizontale leidingen.

Toepassing

Aanbevolen in: Machinebouw

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11811318
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11811319
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11811322
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11811323
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811316
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811317
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11811320
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11811321
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811311
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Terugslagklep Type: 500 Brons/PTFE Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811312
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende