ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Viscose media.

Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Toepassing

Aanbevolen in: Machinebouw

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11811338
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 505 Brons/PTFE Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/PTFE Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11811339
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811334
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 505 Brons/PTFE Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/PTFE Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811335
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11811336
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 505 Brons/PTFE Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/PTFE Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11811337
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811330
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 505 Brons/PTFE Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/PTFE Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811331
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11811342
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 505 Brons/PTFE Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Terugslagklep Type: 505 Brons/PTFE Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11811343
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende