ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 507 Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industriële toepassingen.

Bijzonderheden

  • Alleen geschikt voor verticale (stijgende) stroming montage.
  • Metaaldichtend.

Toepassing

Aanbevolen in: Machinebouw

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Messing
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11960283
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811350
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11811351
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811348
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11811353
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11811352
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Terugslagklep Type: 507 Brons/Messing Klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11811349
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Messing
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)