ProductPage

Terugslagklep Type: 728 Messing Binnendraad (BSPP) /Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.

Bijzonderheden

  • Uitvoering metaal dichtend of rubber dichtend.
  • Geschikt voor verticale leidingen en zuigleidingen.
  • Ook leverbaar als voetklep v.z.v. zuigkorf, zie type: 726.

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Messing
Kwaliteitsklasse: CW617N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811635
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 728 Messing/NBR Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) Terugslagklep Type: 728 Messing/NBR Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11811634
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11811636
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1" (25) Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811630
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 728 Messing/NBR Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1" (25) Terugslagklep Type: 728 Messing/NBR Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11811629
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11811640
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 728 Messing/NBR Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) Terugslagklep Type: 728 Messing/NBR Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11811639
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11811638
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 728 Messing/NBR Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Terugslagklep Type: 728 Messing/NBR Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11811637
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 2" (50) Terugslagklep Type: 728 Messing/Messing Klep Recht Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11811632
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Messing
Kwaliteitsklasse: CW617N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende