ProductPage

KH TEC Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (304) Draadeind DIN11851

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Universele veerbelaste terugslagklep voor o.a. de voedingsmiddelenindustrie.

Product:
Terugslagklep type: 12415

Materiaal huis/binnenwerk:
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404)

Afdichting volgens EC1935/2004:        
EPDM / Silicone / FPM

Aansluiting:
2 x zuivel draadaansluitng volgens DIN11851.

Opties:

  • Leverbaar met 3.1 certificaat ( op aanvraag ).

Toepassing

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Draadeind
Afdichting: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN25 KH TEC Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN25 ERIKS Artikelnr: 12761963
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN32 KH TEC Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN32 ERIKS Artikelnr: 12761964
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN40 KH TEC Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN40 ERIKS Artikelnr: 12761965
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN50 KH TEC Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN50 ERIKS Artikelnr: 12761966
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN65 KH TEC Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN65 ERIKS Artikelnr: 12761967
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN80 KH TEC Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN80 ERIKS Artikelnr: 12761968
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN100 KH TEC Terugslagklep Type: 12415 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Draadeind DIN11851 DN100 ERIKS Artikelnr: 12761969
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Draadeind
Afdichting: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)