ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 1430 Brons Binnendraad (NPT) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Stoom, water, olie, dampen en gassen.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale montage.
  • Schroefdraad volgens ASME B1.20.1

Toepassing

Aanbevolen in: Petrochemie en raffinage

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Messing
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ECON® Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13374466
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ECON® Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13374467
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 1" (25) ECON® Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13374465
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13374468
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12703396
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 2" (50) ECON® Terugslagklep Type: 1430 Brons/Messing Scharnierende klep Recht PN16 Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13277843
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Messing
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)