ProductPage

LVF Terugslagklep Type: 1730 Staal Binnendraad (NPT) Class 800

Smeedstalen terugslagklep, piston type met geflensde deksel en NPT draadaansluitingen, Class 800.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Stoom en olie.
  • Neutrale vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A105N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: Class 800
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Trim 8
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) LVF Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13614948
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) LVF Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13614949
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1" (25) LVF Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13614950
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) LVF Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13614951
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 2" (50) LVF Terugslagklep Type: 1730 Staal/Trim 8 Klep Met veer Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13614953
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A105N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: Class 800
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Trim 8
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)