ProductPage

PK Terugslagklep Type: 1817 Roestvaststaal (RVS) Flens Class 300

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Roestvaststalen (gegoten) terugslagklep, scharnier type met geflensde deksel en flensaansluitingen, Class 300.

Toepassing

  • Raffinaderijen en (petro-) chemische procesinstallaties.
  • Olie & gas industrie.
  • Tank op- en overslag.
  • Corrosieve vloeistoffen en gassen.

Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Trim 12
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Terugslagklep Type: 1817 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 1/2" (15) PK Terugslagklep Type: 1817 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13469798
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 1817 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 3/4" (20) PK Terugslagklep Type: 1817 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Scharnierende klep Recht Class 300 Flens 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13469799
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: Class 300
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Scharnierende klep
Afdichting: Trim 12
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)