ProductPage

ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer Flens PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Productoverzicht

Gietijzeren terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN16.

Toepassing

  • Algemene Industrie.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Stoom, heet of koud water, olie, etc.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN15 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11810436
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11810437
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN25 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11810438
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN32 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11810439
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN40 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11810440
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 11810441
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN65 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11810442
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN80 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11810443
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN100 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 11810444
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN125 ECON® Terugslagklep Type: 77 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Klep Met veer Recht PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 11810445
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende