ProductPage

ARI Terugslagklep fig. 95 staal flens

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)

Gietstalen terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN40.

Toepassing

  • Algemene Industrie.
  • Neutrale vloeistoffen.
  • Stoom, heet of koud water, olie, etc.
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: 1.4021
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN15 ARI Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 11810514
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN20 ARI Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 11810515
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN25 ARI Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 11810516
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN32 ARI Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN32 ERIKS Artikelnr: 11810517
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN40 ARI Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN40 ERIKS Artikelnr: 11810518
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN50 ARI Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 11810519
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN65 ARI Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN65 ERIKS Artikelnr: 11810520
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN80 ARI Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN80 ERIKS Artikelnr: 11810521
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN100 ARI Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN100 ERIKS Artikelnr: 11810522
 
Log in om prijzen te zien
Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN125 ARI Terugslagklep fig. 95 staal/Roestvaststaal PN40 DN125 ERIKS Artikelnr: 11810523
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Klep
Afdichting: 1.4021
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende